pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP183068 RLK31-8-1200-RT/31/115 - 183068

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP183068 RLK31-8-1200-RT/31/115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...1200 mm

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002827870

Codice prodotto

PEP183068

Cod. produttore

183068

Produttore

PEP

Distanza operativa:

0...1200 mm

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

62 mm

Lunghezza del sensore:

35 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lunghezza d'onda del sensore:

630 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Diffuse mode sensor, plastic housing, 1200 mm adjustable detection range, AC/DC version, red light, light on, relay contact output, fixed cable, Operating voltage AC / DC, Highly visible LED, Relay output, 1 potential free alternator, Compact and stable housing, Protection class II