pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP181191 KFU8-FSSP-1.D - 181191

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP181191 KFU8-FSSP-1.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

  • Con uscita di commutazione - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078889934

Codice prodotto

PEP181191

Cod. produttore

181191

Produttore

PEP

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Con uscita di commutazione:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Limit frequency 40 kHz, Voltage or current ouptput, Incrementing output
(Spacing factor 1 ... 9999), Multi-range power pack, 2-, 3-, 4-wire and NAMUR sensors as well as rotary encoder connectable, Rated voltage: 200 ... 230 V AC ; 100 … 130 V AC; 50/60 Hz
20 VDC ... 30 VDC, Connectable sensor types: NAMUR sensors according to DIN EN 60947-5-6, Connection: terminals 7+, 13- sensor supply
terminals 14, 15 NPN/PNP input (galvanically isolated)