pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP180626 NCN50-FP-Z2-P1 - 180626

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP180626 NCN50-FP-Z2-P1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 50 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075498115

Codice prodotto

PEP180626

Cod. produttore

180626

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

50 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

80 mm

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open/closed (NO/NC), Output type: Two-wire, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67