PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP180625 NCB40-FP-Z2-P1 - 180625

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449076476723
Codice prodotto
PEP180625
Cod. produttore
180625
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Lunghezza del sensore:
84 mm
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
84 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Resistente alla pressione:
no


