pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP180161 DAD15-8P-R-2388 - 180161

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP180161 DAD15-8P-R-2388

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 2500 mm

  • Con riflettore - no

  • Con funzione tempo - no

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002106401

Codice prodotto

PEP180161

Cod. produttore

180161

Produttore

PEP

Max. distanza di commutazione:

2500 mm

Con riflettore:

no

Con funzione tempo:

no

Messaggio di pre-guasto:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Larghezza del sensore:

53 mm

Lunghezza del sensore:

76 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Optical data coupler, 8 bit parallel data transfer, Very large angle of divergence, Can be connected in series, Connection with spring-loaded terminals, Degree of protection IP67