pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134129 RLK28-55/31/116 - 134129

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134129 RLK28-55/31/116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 21000 mm

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078725584

Codice prodotto

PEP134129

Cod. produttore

134129

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

21000 mm

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

25.8 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

65.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Retroreflective sensor with polarization filter, Universal series with highly versatile fields of use, Resistant against noise: reliable operation under all conditions, Version with red light, Version with relay output