pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132787 NBB20-L2-A2-C-V1 - 132787

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132787 NBB20-L2-A2-C-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 67 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076848476

Codice prodotto

PEP132787

Cod. produttore

132787

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

67 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

20 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Altro

Resistente alla pressione:

no

magnetic field resistant, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 10... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PA, Degree of protection: IP69K