pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP127394 NCN25-30GM50-Z4 - 127394

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP127394 NCN25-30GM50-Z4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003705344

Codice prodotto

PEP127394

Cod. produttore

127394

Produttore

PEP

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67