pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP124311 NBB5-18GM60-WS - 124311

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP124311 NBB5-18GM60-WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075498177

Codice prodotto

PEP124311

Cod. produttore

124311

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

60 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: AC, Output type: 2-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: AC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67