pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP123393 NCB1,5-12GM60-E2-D-V1 - 123393

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP123393 NCB1,5-12GM60-E2-D-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079498272

Codice prodotto

PEP123393

Cod. produttore

123393

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

69 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Resistente alla pressione:

Compression proof, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 VDC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP68, Threading: M12 x 1