pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP121011 NCN8-12GM40-Z4-V1 - 121011

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP121011 NCN8-12GM40-Z4-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - 2 fili

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Tensione di alimentazione - 3.5...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004011611

Codice prodotto

PEP121011

Cod. produttore

121011

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tensione di alimentazione:

3.5...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

55 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Frequenza di commutazione:

750 Hz

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67, Threading: M12 x 1