pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP116468 V31-WM-10M-PUR - 116468

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP116468 V31-WM-10M-PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Piegato ad angolo

  • Colore della guaina del cavo - Grigio

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078937574

Codice prodotto

PEP116468

Cod. produttore

116468

Produttore

PEP

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Piegato ad angolo

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M8 angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey