pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP114642 RLK29-55/59/116 - 114642

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP114642 RLK29-55/59/116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 14000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Con riflettore - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073641414

Codice prodotto

PEP114642

Cod. produttore

114642

Produttore

PEP

Max. distanza di commutazione:

14000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Con riflettore:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con funzione tempo:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Larghezza del sensore:

25.8 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

65.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Robust, compact photoelectric sensor for single-beam gate protection, Not sensitive to ambient light, even with energy saving lamps, Tamper-proof, no operating controls, Version for universal voltages, Relay output, Light source: LED, Light type: modulated visible red light , 640 nm, Operating voltage: 24 ... 230 V AC/DC, Switching type: dark-on, Signal output: Relay, 1 alternator