pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP111686 UB5000-F42-UK-V95 - 111686

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP111686 UB5000-F42-UK-V95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Intervallo di misura lunghezza - 350...5000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore 7/8 di pollice

  • Forma della scatola - Blocco

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005652424

Codice prodotto

PEP111686

Cod. produttore

111686

Produttore

PEP

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Intervallo di misura lunghezza:

350...5000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 7/8 di pollice

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

34 mm

Lunghezza del sensore:

80 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Corrente a vuoto:

60 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Frequenza di commutazione:

0.6 Hz

Single head system, Relay output for high power, Extremely small unusable area, TEACH-IN, Series: -F42, Operating voltage: 22 ... 253 V AC/DC, Output type: 1 relay output, Connection: 5-pin V95 connector (7/8"-16 UN 2A), Housing: PBT