PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109435 V1-G-N-2M-PUR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 2
Lunghezza del cavo - 2 m
Colore della guaina - Blu
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449079512619
Codice prodotto
PEP109435
Cod. produttore
109435
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
2
Lunghezza del cavo:
2 m
Colore della guaina:
Blu
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Grado di protezione (IP):
IP67