pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP098873 V17-G-5M-PUR - 098873

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP098873 V17-G-5M-PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Colore della guaina del cavo - Grigio

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074576036

Codice prodotto

PEP098873

Cod. produttore

098873

Produttore

PEP

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

5 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 8-pin, PUR cable grey, shielded