PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP097638 NBN3-F31K-E8-K - 097638

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 65 mm
Altezza del sensore - 35.5 mm
Lunghezza del sensore - 77.5 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000294124
Codice prodotto
PEP097638
Cod. produttore
097638
Produttore
PEP
Larghezza del sensore:
65 mm
Altezza del sensore:
35.5 mm
Lunghezza del sensore:
77.5 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Resistente alla pressione:
no


