pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP095912 RC10-14-N0 - 095912

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP095912 RC10-14-N0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 25 mm

  • Altezza del sensore - 32.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 20 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NAMUR

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077055569

Codice prodotto

PEP095912

Cod. produttore

095912

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

32.5 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NAMUR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Suitable for 2:1 technology, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Output type: 2-wire, Construction type: Ring, Series: Ring Type, Suitable for 2:1 technology, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gb: PTB 99 ATEX 2128 X, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67