pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP095910 RC15-14-N0 - 095910

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP095910 RC15-14-N0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NAMUR

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079029698

Codice prodotto

PEP095910

Cod. produttore

095910

Produttore

PEP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NAMUR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

20 mm

Forma della scatola:

Altro

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

32.5 mm

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Output type: 2-wire, Construction type: Ring, Series: Ring Type, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gb: PTB 99 ATEX 2128 X, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67