pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088831 RL39-8-800/32/40A/82A/116 - 088831

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088831 RL39-8-800/32/40A/82A/116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Messaggio di pre-guasto - sì

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076916335

Codice prodotto

PEP088831

Cod. produttore

088831

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP67

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Messaggio di pre-guasto:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con funzione tempo:

no

Forma della scatola:

Blocco

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

64 mm

Lunghezza del sensore:

75 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Frequenza di commutazione:

300 Hz

Infrared light, Light-on/dark-on, switchable, Degree of protection IP54