pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088822 RLK39-54/31/40A/116 - 088822

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088822 RLK39-54/31/40A/116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 6000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Con riflettore - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072864579

Codice prodotto

PEP088822

Cod. produttore

088822

Produttore

PEP

Max. distanza di commutazione:

6000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Con riflettore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Forma della scatola:

Blocco

Con funzione tempo:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

64 mm

Lunghezza del sensore:

75 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Retroreflective sensor for standard applications, polarization filter, detection range 7 m, red light, sensitivity adjuster, light/dark on, relay contact output, terminal compartment, Glare protected with polarization filter, Visible red light, Light-on/dark-on, switchable, Degree of protection IP54