pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088815 RLK39-55-Z/31/35/40A/116 - 088815

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088815 RLK39-55-Z/31/35/40A/116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo -

  • Max. distanza di commutazione - 20000 mm

  • Con riflettore -

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002033097

Codice prodotto

PEP088815

Cod. produttore

088815

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

Max. distanza di commutazione:

20000 mm

Con riflettore:

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

64 mm

Lunghezza del sensore:

75 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Retroreflective sensor without polarization filter, Visible red light, Light-on/dark-on, switchable, Timer function, Degree of protection IP54