PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088550 NBB10-30GK50-E0 - 088550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449079001045
Codice prodotto
PEP088550
Cod. produttore
088550
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Lunghezza del sensore:
50 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Resistente alla pressione:
no