PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP087715 NBB2-V3-E0 - 087715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 27.8 mm
Altezza del sensore - 10.2 mm
Lunghezza del sensore - 16 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079687119
Codice prodotto
PEP087715
Cod. produttore
087715
Produttore
PEP
Larghezza del sensore:
27.8 mm
Altezza del sensore:
10.2 mm
Lunghezza del sensore:
16 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Forma della scatola:
Blocco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Resistente alla pressione:
no


