pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP085653 NBB1,5-F41-E3 - 085653

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP085653 NBB1,5-F41-E3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 8 mm

  • Altezza del sensore - 8 mm

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001336120

Codice prodotto

PEP085653

Cod. produttore

085653

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

8 mm

Altezza del sensore:

8 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67