pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP084619 NBB5-F33-E0 - 084619

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP084619 NBB5-F33-E0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 50 mm

  • Altezza del sensore - 25 mm

  • Lunghezza del sensore - 10 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073790921

Codice prodotto

PEP084619

Cod. produttore

084619

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

10 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: NPN, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67