PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP051666 RC10-14-N3 - 051666

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NAMUR
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449079174374
Codice prodotto
PEP051666
Cod. produttore
051666
Produttore
PEP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NAMUR
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Lunghezza del sensore:
20 mm
Forma della scatola:
Altro
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
32.5 mm
Resistente alla pressione:
no


