pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP033808 V1-W-5M-PUR - 033808

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP033808 V1-W-5M-PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Piegato ad angolo

  • Colore della guaina del cavo - Grigio

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076624728

Codice prodotto

PEP033808

Cod. produttore

033808

Produttore

PEP

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Piegato ad angolo

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey