pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP027873 OJ 3000-M1K-E23 - 027873

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP027873 OJ 3000-M1K-E23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto -

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 6000 mm

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075660291

Codice prodotto

PEP027873

Cod. produttore

027873

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

6000 mm

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

102 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Retroreflective sensor with polarization filter, Light-on/dark-on parameterisable, Visible red light, Glare protected with polarization filter, Stability alarm indicator and output (dynamic and static), Protected against mutual interference (no cross-talk)