pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP026574 NJ2-12GM50-WO - 026574

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP026574 NJ2-12GM50-WO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078189942

Codice prodotto

PEP026574

Cod. produttore

026574

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally closed (NC), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: AC, Output type: 2-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: AC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67