PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP025928 NJ6-F-A - 025928

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 6 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
2000000069081
Codice prodotto
PEP025928
Cod. produttore
025928
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
6 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Lunghezza del sensore:
45 mm
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
12 mm
Resistente alla pressione:
no


