pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP020995 NJ30P+U1+A2 - 020995

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP020995 NJ30P+U1+A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 30 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079000901

Codice prodotto

PEP020995

Cod. produttore

020995

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

30 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

128 mm

Larghezza del sensore:

55 mm

Altezza del sensore:

55 mm

Resistente alla pressione:

no

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68