PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP015950 NJ15+U1+DW1-100 - 015950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000484631
Codice prodotto
PEP015950
Cod. produttore
015950
Produttore
PEP
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Operating voltage: 15 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67


