pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP015475 NJ50-FP-A-P1 - 015475

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP015475 NJ50-FP-A-P1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 80 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 80 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078723511

Codice prodotto

PEP015475

Cod. produttore

015475

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

80 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

50 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Switching function: complementary, Output type: NPN, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67