pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHWEP-502-RYGBC Staffa Paletto bianca, per LR4-02WCNW - WEP-502-RYGBC

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHWEP-502-RYGBC Staffa Paletto bianca, per LR4-02WCNW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006018700

Codice prodotto

PMHWEP-502-RYGBC

Cod. produttore

WEP-502-RYGBC

Produttore

PMH

La Serie WE e una colonna luminosa dal design a mezzaluna che consente il montaggio diretto a parete o su macchina, senza necessita di staffa o tubo prolunga. Il profilo compatto e la lente trasparente garantiscono una segnalazione visiva efficace in spazi ridotti. Caratteristiche tecniche e certificazioni Dimensioni: L 90 mm ? P 37,5 mm ? H 237 mm Lente: Trasparente Tensione di alimentazione: 24 V DC / 24 V AC Colori: Rosso, Ambra, Verde, Blu, Bianco Modalita: Luce fissa / Lampeggiante Buzzer: Non incluso Colore corpo: Grigio chiaro Montaggio: Montaggio diretto Connessione: Cavo Protezione: IP65 Certificazioni: CE / UKCA, UL Recognized Components (File No. E215660), UL 508, CSA-C22.2 No.14, Direttiva RoHS (EN IEC 63000)