PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR4-302LJBU-RYG Led Rosso LR10 - LR4-302LJBU-RYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006016997
Codice prodotto
PMHLR4-302LJBU-RYG
Cod. produttore
LR4-302LJBU-RYG
Produttore
PMH
La serie LR4 e una colonna luminosa a LED da 40 mm dal design modulare, progettata per resistere agli ambienti piu gravosi grazie al grado di protezione IP65. Il sistema di aggancio Twist and Lock consente la personalizzazione e la riconfigurazione dei moduli LED e dei moduli acustici senza attrezzi, direttamente sul campo. La particolare costruzione delle lenti colorate garantisce una luce intensa e uniforme, visibile a grande distanza. Caratteristiche tecniche e certificazioni Diametro: 40 mm Alimentazione: 24V DC Colori: Rosso + Ambra + Verde (lenti colorate con moduli LED) Moduli: 3 Buzzer: Incluso Livello sonoro massimo: 85 dB Modalita: Luce fissa, lampeggiante Colore corpo: Argento Montaggio: Tubo prolunga con staffa ad L Collegamento: Cavo in gomma (Cabtyre) Grado di protezione: IP65 (IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 Certificazioni: CE / UKCA, UL Recognized Components (File No. E215660), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 Subpart B Class A, Direttiva RoHS (EN IEC 63000), Direttiva EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2), Direttiva Bassa Tensione (IEC/EN 60947-5-1, EN 62471)


