pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHLPT-1M1-Y Luce di segnalazione, LED ambra, 12-24VDC, 86mm, IP68, per esterni - LPT-1M1-Y

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHLPT-1M1-Y Luce di segnalazione, LED ambra, 12-24VDC, 86mm, IP68, per esterni

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000512815

Codice prodotto

PMHLPT-1M1-Y

Cod. produttore

LPT-1M1-Y

Produttore

PMH

La serie LPT e una luce di avvertimento a LED dal design ultrasottile (13,5 mm di profondita) con LED a lunga durata da 100.000 ore per un funzionamento praticamente esente da manutenzione. Garantisce una visibilita superiore fino a 300 metri ed e possibile collegare fino a 20 unita in simultanea o in modalita alternata, rendendola ideale per segnalazioni coordinate su aree estese. Grazie al grado di protezione IP68 e alla resistenza alle vibrazioni di 90 m/s?, e adatta agli ambienti industriali piu gravosi. Dispone di 4 modalita di lampeggio selezionabili: triplo lampeggio, lampeggio ad alta intensita, luce fissa e lampeggio standard. Caratteristiche tecniche e certificazioni Dimensioni (LPT-1M1): L 86,0 mm ? A 28,0 mm ? P 13,5 mm Alimentazione:12-24V DC Colore: Ambra Luminosita: 550 cd Modalita di lampeggio: 4 (triplo lampeggio / lampeggio ad alta intensita / luce fissa / lampeggio) Collegamento multiplo: Fino a 20 unita in simultanea o alternata Grado di protezione: IP68 (IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 Certificazioni: Direttiva EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2), FCC Part 15 Subpart B Class A, Direttiva RoHS (EN IEC 63000)