pagina iniziale

EATON INDUSTRIES - 12BDGHA20 12KV 20A 1130 FUSE - 12BDGHA20

EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 12 kV

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Frequenza nominale - 50 Hz

  • Potere di interruzione - 40 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590431125

Codice prodotto

KM12BDGHA20

Cod. produttore

12BDGHA20

Produttore

EAO12BDGHA20

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

12 kV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

50 Hz

Potere di interruzione:

40 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269:

Altro

Applicazione:

Protezione trasformatore survoltore lato primario

Lunghezza:

359 mm

Diametro:

51 mm

Categoria performance secondo IEC 60282-1:

Area parziale

Con segnalatore d'urto:

Standard:

British Standard

Caratteristica di intervento:

Altro

Tecnica di installazione:

Aria

fusibile, Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 20 A, AC 12 kV, 359 x 50,8 mm, Back-up, BS, con percussore, cilindrico, protezione trasformatore lato primario, usata in unità di combinazione fusibile interruttore, zoccoli portafusibili e interruttori fusibili, BS2962-1, potere di apertura 40 kA