pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXP24646.100.0099 GIANO: SIST.SOSP-SOFF-PAR 101.5 BIANCO/P - XP24646.100.0099

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847800198

Codice prodotto

PAZXP24646.100.0099

Cod. produttore

XP24646.100.0099

Produttore

PAZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

1015 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

27 mm

Adatto per configurazione lineare:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

98 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

48...48 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Giano - Sistema modulare in alluminio estruso disponibile in versione parete. Sorgente luminosa composta da modulo LED a luce diretta e indiretta e driver ON/ OFF con accensione separata o DALI/PUSH DIM integrato all’interno del profilo. Finitura con vernice poliacrilica in bianco e finitura frontale del profilo liscia. Schermo in policarbonato estruso opale. Ideale per uffici, corridoi, scale. LED 24,18W 6102,8 lm 3000K Ra 80 24V.