PANZERI CARLO - PAZXP24646.050.0099 GIANO: SIST.SOSP-SOFF-PAR 51.5 BIANCO/PC - XP24646.050.0099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio a incasso - no
Adatto per configurazione lineare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050847800181
Codice prodotto
PAZXP24646.050.0099
Cod. produttore
XP24646.050.0099
Produttore
PAZ
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per potenza lampada:
48...48 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
27 mm
Altezza/profondità:
98 mm
Lunghezza:
515 mm