pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXMR8 GENERICO: OTTICA BIANCO - XMR8

PANZERI CARLO
copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXMR8 GENERICO: OTTICA BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Lente

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Angolo del fascio luminoso - 60 °

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847801119

Codice prodotto

PAZXMR8

Cod. produttore

XMR8

Produttore

PAZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Lente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo del fascio luminoso:

60 °

Colore:

Bianco

Materiale:

Vetro

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Lucido

Diametro:

41 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

23 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Ottiche intercambiabili bianco, 60°.