pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM76ASX01 QUEENS: ALIMENTAZIONE SINISTRA BIANCO - XM76ASX01

PANZERI CARLO
copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM76ASX01 QUEENS: ALIMENTAZIONE SINISTRA BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732857568

Codice prodotto

PAZXM76ASX01

Cod. produttore

XM76ASX01

Produttore

PAZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo diritto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Argento

Lunghezza:

80 mm

Alimentazione sinistra bianco opaco, 80 mm.