PANZERI CARLO - PAZXM76ADX02 QUEENS: ALIMENTAZIONE DESTRA NERO - XM76ADX02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056732857537
Codice prodotto
PAZXM76ADX02
Cod. produttore
XM76ADX02
Produttore
PAZ
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo diritto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
80 mm
Alimentazione destra nero, 80 mm.


