pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM76ADX01 QUEENS: ALIMENTAZIONE DESTRA BIANCO - XM76ADX01

PANZERI CARLO
copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM76ADX01 QUEENS: ALIMENTAZIONE DESTRA BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732857513

Codice prodotto

PAZXM76ADX01

Cod. produttore

XM76ADX01

Produttore

PAZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto lineare

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

80 mm

Alimentazione destra bianco opaco, 80 mm.