PANZERI CARLO - PAZXM7501-200 QUEENS: BINARIO TRIFASE 200 BIANCO NOLED - XM7501-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Bianco
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8056732857438
Codice prodotto
PAZXM7501-200
Cod. produttore
XM7501-200
Produttore
PAZ
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Bianco
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza:
33 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Piegabile:
no


