PANZERI CARLO - PAZXM44502-300 SOHO OUT: BINARIO 48V DC 300 NERO NOLED - XM44502-300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi/fasi - 1
Lunghezza - 3000 mm
Colore - Nero
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8050847805155
Codice prodotto
PAZXM44502-300
Cod. produttore
XM44502-300
Produttore
PAZ
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi/fasi:
1
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Nero
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza:
23 mm
Adatto per montaggio a incasso:
no
Larghezza:
27 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Piegabile:
no


