PANZERI CARLO - PAZXG2033-300TRACKP BROOKLYN: SIST.INCASSO 301 BIANCO/PC PRI - XG2033-300TRACKP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipologia - Tubo attrezzato
Colore luce - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8056732854833
Codice prodotto
PAZXG2033-300TRACKP
Cod. produttore
XG2033-300TRACKP
Produttore
PAZ
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipologia:
Tubo attrezzato
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
3010 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Larghezza:
35 mm
Altezza/profondità:
35 mm
Adatto per montaggio a parete:
no