pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXA2116 JOE: INCASSO 10X10 BIANCO 3000K CRI80 60 - XA2116

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732857391

Codice prodotto

PAZXA2116

Cod. produttore

XA2116

Produttore

PAZ

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

69 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

65 mm

Lunghezza:

65 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

600...0 lm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura per l'incasso in controsoffitti fissi, in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica. Cornice di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco o nero. Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile. Molle per il fissaggio su controsoffitto in acciaio inossidabile. Potenza assorbita dal sistema max 50W Efficienza luminosa 12lm/W. Sorgente luminosa LED retrofit alogena. Sorgente luminosa a corredo inclusa. Sorgenti compatibili LED retrofit bulb 7W GU10 3000K 36° Ra 80 600lm (no dimming) * max 50W GU10. Temperatura di colore 3000K Ra >80. Distribuzione luminosa fascio medio. Apertura fascio 36°. Alimentazione 220-240V AC. Frequenza 50/60Hz. Flusso luminoso nominale 600lm.