PANZERI CARLO - PAZXA2115 BLA JOE: INCASSO 9 NERO 3000K CRI80 60 - XA2115 BLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Nero
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8056732858428
Codice prodotto
PAZXA2115 BLA
Cod. produttore
XA2115 BLA
Produttore
PAZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Nero
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
90 mm
Altezza/profondità:
63 mm
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore luce:
Bianco
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
600...0 lm
Colore del riflettore:
Nero
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


