pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZP07702.000.0101 JACKIE: SOFFITTO NERO 3000K CRI80 - P07702.000.0101

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732856431

Codice prodotto

PAZP07702.000.0101

Cod. produttore

P07702.000.0101

Produttore

PAZ

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

105 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

105 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

200 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

efficienza luminosa della lampada:

78...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

702...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

JACKIE - Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con fascio orientabile. Staffa di fissaggio a soffitto/parete in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Basetta in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica. Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore nero. Testa orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica. Schermo diffusore in materiale acrilico con doppia serigrafia. Elettrificazione ON/OFF integrato incluso. LED 9W 702lm 3000K CRI >80 - 90°.